Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND,konfigurierbar,NAND,NOR,OR,XNOR; Ch: 1; IN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NC7SP57P6X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SP57P6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC88
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 0,9...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Spule
Herstellerserie: TinyLogic
Gate-Art: NAND;NOR;AND;OR;XNOR;konfigurierbar
Technologie: CMOS
Familie: NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.