Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SC70-5; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SC70-5; -40÷85°C
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SC70-5; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7SV126P5X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SV126P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 0,9...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 0,9µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0651*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.