Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 0,5÷2,1A; Ch: 1; P-Channel; SMD; uDFN6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NCP380LMUAJAATBG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP380LMUAJAATBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: uDFN6
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Ausgangsstrom: 0,5...2,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Steuerspannung: 0...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.