Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 0,5÷2,1A; Ch: 1; P-Channel; SMD; TSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NCP380LSNAJAAT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP380LSNAJAAT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 135mΩ
Ausgangsstrom: 0,5...2,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Steuerspannung: 0...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.