Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 6A; Ch: 1; N-Channel; SMD; DFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NCP45523IMNTWG-H
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP45523IMNTWG-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DFN8
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 31,7mΩ
Ausgangsstrom: 6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Steuerspannung: 0,5...13,5V DC
Einheitspreis: Nein
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.