Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,geregelt; 1,2÷37V; 0,5A; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-NCV317MBDTRKG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV317MBDTRKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DPAK
Toleranz: ±4%
Ausgangsspannung: 1,2...37V
Ausgangsstrom: 0,5A
Spannungsabfall: 0,23V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eingangsspannung: 1,2...40V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: NCV317M
Spannungsstabilisators-Art: geregelt;Linie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7340
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,892*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,906*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.