Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-NCV431AIDR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV431AIDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Anwendung: Automobilbranche
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.