Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 6; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NDPL-06-V
Hersteller:
     Diptronics
Herst.-Nr.:
     NDPL-06-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 2-polig
Hersteller: DIPTRONICS
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 16,8x9,9x9,75mm
Anzahl Sektionen: 6
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 16,8mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler "Piano" lang
Reihenabstand: 7,62mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 513.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1026 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1026 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5130 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10260 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 513000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.