Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; 250VAC/10A; IN: 8; Ein.analog: 2; OUT: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Relais; 250VAC/10A; IN: 8; Ein.analog: 2; OUT: 4
Artikel-Nr.:
     2805-NEED24DC11084R
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     NEED-24DC-11-08-4R
EAN/GTIN:
     5900005157172
Hersteller: RELPOL
Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Eingänge: 8
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: Relais
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Relaisserie: NEED
Passendes Zubehör: NEEDPC15B;NEEDPC15C
Modul-Typ: programmierbares Relais
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Programmier-Art: PC
Zusatzfunktionen: Betriebsmodischalter STOP/RUN, LED Signal für eing/ausg Status
Erhältliche Funktionsblöcke: Echtzeituhren, Komparatoren analoger Signale, Timer, Zähler, Potentiometer zur Eingabe von Analogwerten
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.