Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz; IP55; hervorstehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NEK22M-PAS
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     NEK22M-PAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PROMET
Mechanische Haltbarkeit: 70000 Zyklen
Betriebstemperatur: -15...30°C
Dichtheitsklasse: IP55
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Dreh-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: schwarz
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: NEK22
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PROMET:
PROMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.