Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 450Ω; SMD; 120mA; 1210; R: 2,74Ω; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ32BW451HZ10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ32BW451HZ10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 2,74Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 0,12A
Entspricht Norm: AEC Q200
Impedanz bei 100MHz: 450Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,04*
€ 301,1176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,46*
€ 300,4274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,12*
€ 264,3228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,86*
€ 259,2534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,88*
€ 242,6172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.