Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 45Ω; SMD; 1,02A; 2020; R: 100mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ5BBW450LN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ5BBW450LN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 1,02A
Impedanz bei 100MHz: 45Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 5050
Gehäuse - Zoll: 2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,71*
€ 78,1949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,26*
€ 75,2794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,73*
€ 68,6987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.