Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 45Ω; SMD; 1,02A; 2020; R: 100mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ5BBW450LZ10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ5BBW450LZ10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 1,02A
Entspricht Norm: AEC Q200
Impedanz bei 100MHz: 45Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 5050
Gehäuse - Zoll: 2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,12*
€ 85,8228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,59*
€ 82,8121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,33*
€ 78,9327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.