Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 7,6Ω; SMD; 1,68A; 2020; R: 23mΩ; ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFZ5BBW7R6LN10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ5BBW7R6LN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 23mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 1,68A
Impedanz bei 100MHz: 7,6Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 5050
Gehäuse - Zoll: 2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,78*
€ 80,6582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.