Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 2,71A; 65W; Aus: 5,5/2,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-NGE65I24-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE65I24-P1J
EAN/GTIN:
     4711287489414
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 65W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC
Äußere Abmessungen: 62x30x65mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Eigenschaften von Ladegeräten: ohne Versorgungsverbinder
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2,71A
Wirkungsgrad: 92%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Passendes Zubehör: AC-PLUG-AU4;AC-PLUG-CN4;AC-PLUG-EU4;AC-PLUG-MIX4;AC-PLUG-UK4;AC-PLUG-US4
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 21,21*
€ 5,95*
ab € 13,40*
€ 21,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 23,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 25,82*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 33,26*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.