Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 92x31,5x6,5mm; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 92x31,5x6,5mm; grün
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 92x31,5x6,5mm; grün
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0420CW-AG3
Herst.-Nr.:
     NHD-0420CW-AG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;2,8V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;parallel
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,77mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,97mm
Controller-Art: US2066
Displayabmessung (H x B): 72,42x22,82mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 92x31,5x6,5mm
Kontrast: 10000:1
Display-Eigenschaften: breiter Sichtwinkel;variable Zeichengröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.