Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 92x31,5x6,5mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0420CW-AW3
Herst.-Nr.:
     NHD-0420CW-AW3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;parallel
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,35mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 3,55mm
Controller-Art: US2066
Displayabmessung (H x B): 72,42x22,82mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 92x31,5x6,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,96*
€ 41,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 47,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.