Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; gewinkelt; 5mm; auf PCB; 0,2÷4mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NJ0500500000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NJ0500500000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 32A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: NJ
Kontaktraster: 5mm
Leitungsquerschnitt: 0,2...4mm2
Leitungsgröße: 24AWG...12AWG
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 97.500 Stück
Mindestbestellmenge: 195 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 195 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 975 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 97500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.