Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-NK117-3/15/2BK Herst.-Nr.: 94700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: Goobay Nennspannung: 0,25kV Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Leitungs-Art: H05VV-F Anzahl Adern: 3 Kabellänge: 2m Betriebsstrom max.: 10A Einheitspreis: Nein Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;CEE 7/3 (F) Buchse Buchsenanzahl: 1 Aderquerschnitt: 1,5mm2 Kabelaufbau: 3x1,5mm2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | GOOBAY: | GOOBAY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 5,76* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,44* | € 7,83* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,17* | € 10,29* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,59* | € 12,07* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,17* | € 31,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|