Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c; 22AWG÷26AWG; weiss; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit NK6X88MAW Keystone-Modul
Panduit NK6X88MAW Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     2805-NK6X88MAW
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK6X88MAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj45 steckverbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Leitungsgröße: 22AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 18,91*
2 Tage
51
€ 14,99*
ab € 34,52*
€ 42,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.