Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c; 22AWG÷26AWG; weiss; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NK6X88MIW Keystone-Modul
Panduit NK6X88MIW Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     2805-NK6X88MIW
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK6X88MIW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
Hersteller: PANDUIT
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Leitungsgröße: 22AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.