Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SC88A; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SC88A; -55÷125°C
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SC88A; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-NL17SZ07DFT2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL17SZ07DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC88A
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.