Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; US8; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NL27WZ125USG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL27WZ125USG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: US8
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: 3 Modi
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.