Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 1mH; 20mA; 27Ω; -40÷105°C; ±10%; NLFV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 1mH; 20mA; 27Ω; -40÷105°C; ±10%; NLFV
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 1mH; 20mA; 27Ω; -40÷105°C; ±10%; NLFV
Artikel-Nr.:
     2805-NLFV32T-102K-EF
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLFV32T-102K-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 27Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 20mA
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Herstellerserie: NLFV
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,157*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.