Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; uDFN6; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NLU1GT126AMUTCG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NLU1GT126AMUTCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: uDFN6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0775*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.