Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; TTL; SMD; TSOP5; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NLV74VHC1GT50DTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NLV74VHC1GT50DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSOP5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.