Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; SC88A; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NLVVHC1G125DFT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NLVVHC1G125DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC88A
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.