Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LED; 3x/s; VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LED; 3x/s; VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V
Digitaler Multimeter; LED; 3x/s; VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-NP06-200P1
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NP06-200M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: LUMEL
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Etui
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;berührungsloser Spannungsdetektor;Alarmfunktion bei Überschreitung der Grenzwerte;mit Qualitätssicherungs-Attest
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 350g
Test: dioden
Abtasten: 3x/s
Herstellerserie: NP06
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 74,3x154,1x47,6mm
Widerstandsmessbereich: 400Ω...40MΩ
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 9,999...500kHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;500nF;5µF;50µF;50nF;5nF
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 9 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 9 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Schnittstellensprache: PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.