Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1,5uF; 100VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NP2A155M05011PA
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     NP2A155M05011PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Betriebstemperatur: max. 85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: NP
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,00*
€ 92,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 73,58*
€ 87,5602
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 69,00*
€ 82,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.