Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD TFT 5,6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD TFT 5,6"
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD TFT 5,6"
Artikel-Nr.:
     2805-NP40-000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NP40 000M0
EAN/GTIN:
     5901769459472
Hersteller: LUMEL
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 5,6"
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,4V x1;Akku Ni-MH 7,2V 3,8Ah x1
Dichtheitsklasse: IP51
Netz-Art: 1-phasig;3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Schnittstelle: Ethernet;LAN;USB Host
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Display-Auflösung: 320x240
Abmessungen: 262x173x66mm
Passendes Zubehör: CTC0080-50A;CTC0130-100A;KLC8C-5A;PY-3000A;PY-5000A;SY-1500A;SY-6000A
Standardausstattung: Netzteil;Bedienungsanleitung;Krokodilklemme x5;Messkabel (5Stk.)
Messgeräte-Typ: Netz- und Stromversorgungsanalysator
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Strom AC;Gesamtverzerrungsfaktor;Anfahrstrom;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie;elektrische Scheinenergie
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.075,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,35*
€ 2.667,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,11*
€ 2.638,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,95*
€ 2.545,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,45*
€ 2.494,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,63*
€ 2.470,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.