Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD TFT 5,6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NP45-000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NP45 000M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMEL
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 5,6"
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,4V x1;Akku Ni-MH 7,2V 3,8Ah x1
Dichtheitsklasse: IP53
Netz-Art: 1-phasig;3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Schnittstelle: Ethernet;LAN;USB Host;WiFi
Speicherkapazität: 32GB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Display-Auflösung: 640x480
Abmessungen: 270x190x66mm
Passendes Zubehör: CTC0080-50A;CTC0130-100A;KLC8C-5A;PY-3000A;PY-5000A;SY-1500A;SY-6000A
Standardausstattung: Netzteil;Bedienungsanleitung;Krokodilklemme x5;Messkabel (5Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: grafische Darstellung von Messergebnissen
Messgeräte-Typ: Netz- und Stromversorgungsanalysator
Genauigkeitsklasse: A
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Strom AC;Gesamtverzerrungsfaktor;Anfahrstrom;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie;elektrische Scheinenergie
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.351,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.579,57*
€ 5.449,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.533,81*
€ 5.395,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.411,28*
€ 5.249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.357,11*
€ 5.184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.351,10*
€ 5.177,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.