Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD
Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-NR30IOT-2221MSM0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NR30IOT 2221MSM0
EAN/GTIN:
     5901769477506
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für DIN-Schiene
Ausgang: Relais x2
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 85...253V AC;90...300V DC
Netz-Art: 1-phasig;3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Schnittstelle: RS485;Ethernet
Eingangsstrom: 63A
Eingangsspannung: 230...400V
Beleuchtung: ja
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Kommunikationsprotokoll: MQTT
Herstellerserie: NR30IOT
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;Energie;Gesamtverzerrungsfaktor;THD
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 105x110x60mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,65*
€ 723,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,21*
€ 674,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.