Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SoC; I2C,PDM,PWM,QDEC,SPI,UART; SMD; WLCSP32; 2Mbps; 4,6/4,6mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NRF52811-CAAA-R7
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF52811-CAAA-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORDIC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: WLCSP32
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: SoC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;PDM;QDEC
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17
Anzahl Timer 32bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RNG;Innentemperatursensor
Stromaufnahme TX/RX: 4,6/4,6mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;ZigBee;ANT™;Thread;Bluetooth 5.1;Bluetooth Low Energy
Empfängerempfindlichkeit: -97dBm
Sendestärke: 4dBm
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M4
Band: 2,4GHz
Speicher: 192kB FLASH;24kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.