Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3Ax2; 55ns; DPAK; Ufmax: 1,35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NRVSRD620VCTT4G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NRVSRD620VCTT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 3A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 55ns
Strom im max. Impuls: 50A
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.