Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene; Aluminium; L: 1000mm; W: 17mm; DryLin® N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NS-01-17-1000
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     NS-01-17-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Gleitsteinführung
Miniaturgleitführung
führungsschiene
Hersteller: IGUS
Breite: 17mm
Material: Aluminium
Länge: 1m
Anwendung: lineare Führungsschienen
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schiene
Herstellerserie: DryLin® N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,31*
€ 42,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,90*
€ 53,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
NSKB-17
ab € 6,49*
Zubehör
Igus
NW-02-17
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.