Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; NS25; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-NS25-W2P
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     NS25-W2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 2 polig
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgangsmaße: 0,64x0,64x3,3mm
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maß A: 5,08mm
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: NS25
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Maß B: 2,54mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste ninigi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.