Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; 0,3A/24VDC; SMT; 10x2,5x6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; 0,3A/24VDC; SMT; 10x2,5x6,4mm
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; 0,3A/24VDC; SMT; 10x2,5x6,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-NSI-20S
Hersteller:
     Sungmun Electronics
Herst.-Nr.:
     NSI-20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SUNGMUN ELECTRONICS
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Gehäuseabmessungen: 10x2,5x6,4mm
Ausgänge: Printmontage;gebogen
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Herstellerserie: NSI-20
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.