Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung; galvanisiertem stahl; W: 150mm; L: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B200xT150 RAL7035. Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B200xT150 RAL7035. Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B200xT150 RAL7035. Befestigung mitgeliefert
Artikel-Nr.:
     2805-NSYTJ2015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Breite: 0,15m
Material: galvanisiertem stahl
Länge: 0,2m
Gehäuse Zubehör-Typ: Überdachung
Anwendung: für Gehäuse;Spacial CRN;Spacial S3D
Einheitspreis: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,26*
€ 41,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 41,27*
€ 3,90*
ab € 31,97*
€ 42,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,76*
€ 49,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,62*
€ 109,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.