Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; NTC; 10kΩ; 3m; IP67; Mat: Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; NTC; 10kΩ; 3m; IP67; Mat: Polyethylen
Sensor: Temperatur; NTC; 10kΩ; 3m; IP67; Mat: Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-NTC-03
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     NTC-03
EAN/GTIN:
     5903669008149
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
zamel ntc
heißleiter
Hersteller: ZAMEL
Widerstand: 10kΩ
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Polyethylen
Temperatursensors-Art: NTC
Leitungslänge: 3m
Passendes Zubehör: RTM-01;RTM-02;RTM-20
Sensoren-Typ: Temperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.