Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 2,5mm; transparent; 0,7÷2mW; λp max: 950nm; THT; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 2,5mm; transparent; 0,7÷2mW; λp max: 950nm; THT; 20mA
IR Sender; 2,5mm; transparent; 0,7÷2mW; λp max: 950nm; THT; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30001
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot- diode 950nm
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,4V
Durchmesser LED-Diode: 2,5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Optische Leistung: 0,7...2mW
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.