Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; transparent; 30°; λp max: 850nm; THT; 50mA; 1,3÷1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; transparent; 30°; λp max: 850nm; THT; 50mA; 1,3÷1,4V
IR Sender; 5mm; transparent; 30°; λp max: 850nm; THT; 50mA; 1,3÷1,4V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30048
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 850nm
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3...1,4V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 50mA
Öffnungswinkel: 30°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Optische Leistung: 45...52mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.