Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; THT; 900nm; 120°; 30nA; flach; 150mW; Abm: 5,05x6,5x3,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; THT; 900nm; 120°; 30nA; flach; 150mW; Abm: 5,05x6,5x3,7mm
Fotodiode; THT; 900nm; 120°; 30nA; flach; 150mW; Abm: 5,05x6,5x3,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30049
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3...1,6V DC
Rückspannung max.: 33V
Anschaltzeit: 45ns
Ausschaltzeit: 45ns
Öffnungswinkel: 120°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Dunkelstrom: 30nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Abmessungen: 5,05x6,5x3,7mm
Optische Leistung: 150mW
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.