Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; blau- grau; 22°; λp max: 950nm; THT; 100mA; 1,3÷1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; blau- grau; 22°; λp max: 950nm; THT; 100mA; 1,3÷1,7V
IR Sender; 5mm; blau- grau; 22°; λp max: 950nm; THT; 100mA; 1,3÷1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE3017
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE3017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 100ma
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3...1,7V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: blau- grau
LED Diodenstrom: 100mA
Öffnungswinkel: 22°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Optische Leistung: 15...20mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, infrarot- diode 950nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.