Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND-NOR,kombi; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND-NOR,kombi; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC
IC: digital; AND-NOR,kombi; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE4086B
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4086B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 600µA
Eingangs-Art: INHIBIT
Gate-Art: kombi;AND-NOR
Technologie: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.