Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; BCD,Aufwärtszähler; Ch: 2; CMOS; THT; DIP16; 3÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; BCD,Aufwärtszähler; Ch: 2; CMOS; THT; DIP16; 3÷18VDC
IC: digital; BCD,Aufwärtszähler; Ch: 2; CMOS; THT; DIP16; 3÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE4518B
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4518B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Summierzähler
4000 cmos
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 600µA
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: BCD;Aufwärtszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.