Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,535kA; 745A; Igt: 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE5387
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,535kA
Vorwärtsstrom: 745A
Gatestrom: 300mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,92*
€ 598,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,82*
€ 572,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,48*
€ 490,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.