Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 12A; Anode auf Schraube; DO4; 1,26V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE5811
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4
Montagegewinde: 10-32 NF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 240A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 12 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.