Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 200V; 12A; Kathode auf Schraube; DO4; 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 200V; 12A; Kathode auf Schraube; DO4; 1,5V
Diode: Gleichrichter; 200V; 12A; Kathode auf Schraube; DO4; 1,5V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5818
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4
Montagegewinde: 10-32 NF-2A
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Bereitschaftszeit: 400ns
Strom im max. Impuls: 200A
Leck strom: 3mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.