Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 400V; 6A; Anode auf Schraube; DO4; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 400V; 6A; Anode auf Schraube; DO4; Schrauben
Diode: Gleichrichter; 400V; 6A; Anode auf Schraube; DO4; Schrauben
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5859
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4
Montagegewinde: 10-32 NF-2A
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 9,5A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 134A
Leck strom: 12mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 6a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.