Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 70A; Anode auf Schraube; DO5; 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 800V; 70A; Anode auf Schraube; DO5; 1,25V
Diode: Gleichrichter; 800V; 70A; Anode auf Schraube; DO5; 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE6069
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Leck strom: 2mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.